Ställ in skruven Spartex VSTHCPL16X35EFA4
Grub screws with hexagon socket and flat tip
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTHCPL16X35EFA4
Rubix:6426180
Tillverkare:4026416 35
EAN:4043377069498


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Längd | 35 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 4026 Gängstift med sexkanthylsa och plan ände A4 16X35 sw8 - 4026416 35
Hexagon socket set screws with flat point A4 16X35 sw8
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Längd | 35 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 913 / ISO 4026 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | tapered end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
16 mm
Längd
35 mm