Referenser
Spartex:GOUJ1-6X50EFA2
Rubix:6419482
Tillverkare:093826 50
EAN:4043377102621


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 938 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1 d A2 6X50 - 093826 50
Studs metal end ≈ 1 d A2 6X50 DIN 938
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 938 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 328,60 kr Ex moms
/ packet
1 660,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
50 mm