Referenser
Spartex:VSTHCPT2X14EFA2
Rubix:6425275
Tillverkare:402722 14
EAN:4043377354518


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 4027 Gängstift med sexkanthylsa och spets A2 2X14 sw0,9 - 402722 14
Hexagon socket set screws with cone point A2 2X14 sw0,9
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 914 / ISO 4027 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | pointed end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 586,43 kr Ex moms
/ packet
1 983,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
2 mm
Längd
14 mm