Referenser
Spartex:VST2D8X60EFA2
Rubix:6430056
Tillverkare:083528 60
EAN:4043377055361


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 835 Pinnskruvar, gängslut ˜ 2d A2 8X60 - 083528 60
Studs metal end ≈ 2d A2 8X60 DIN 835
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 835 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 301,27 kr Ex moms
/ packet
6 626,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
60 mm