Referenser
Spartex:VSTFC5X10EFA2
Rubix:6428678
Tillverkare:043825 10
EAN:4043377034007


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 438 Gängstift med spår och rundskär A2 5X10 - 043825 10
Slotted set screws with cup point A2 5X10 DIN 438
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 438 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | cup end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,92 kr Ex moms
/ packet
764,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran