Bärbara elverktyg - Övrigt Milwaukee 4933411920

Bärbara elverktyg - Övrigt Milwaukee

Se teknisk information

Referenser

Milwaukee:4933411920
Rubix:6346036
Tillverkare:4933411920
EAN:4002395236374
brand logo

Produktinformation : C12 Pc/0 - 4933411920 - Milwaukee


Kompakt M12™ rörkapare. 500 varv/min. Kapar ett 12 mm kopparrör på mindre än 3 sekunder. Automatisk låsmekanism för kapning med ett minsta avstånd på 37 mm från rör till vägg. Automatiskt justerande käftar (kopparrör med 12, 15, 18, 22, 25, 28 mm). Obel. varvtal 0–500 varv/min. Isolerad front för att undvika rost och korrosion. Slimline Softgrip handtag. Inbyggd LED-lampa. Vikt inkl. batteri 1,5 kg. Kartong, utan batteri och laddare.

Teknisk information


Attribut
2 282,18 kr Ex moms
/ Styck
2 852,73 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran