Strömbrytaren har fastnat, ventilerna har fastnat Brady 51394
Strömbrytaren har fastnat, ventilerna har fastnat Brady
Se teknisk informationReferenser
Brady:51394
Rubix:473301
Tillverkare:51394
Produktinformation : 051394 - Small UVLO + Sheathed Cable
Teknisk information
Attribut
| Längd | 2440 mm |
|---|---|
| Bredd | 157.5 mm |
| Höjd | 142.2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran


