Referenser
Arvid Nilsson:11008040
Rubix:6326610
EAN:7319000706809


Teknisk sammanfattning
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : M6S I4014-8.8 M8x40 6kt Skruv (200PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm