Referenser
Arvid Nilsson:11124080
Rubix:6326073
EAN:7319000695004

Teknisk sammanfattning
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M24 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : M6S I4014-8.8-FZB M24x80 6kt Skruv (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M24 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm