Referenser
Arvid Nilsson:11020075
Rubix:6326506
EAN:7319000697084

Teknisk sammanfattning
| Längd | 75 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : M6S I4014-8.8 M20x75 6kt Skruv (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 75 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
75 mm