Referenser
Arvid Nilsson:1014140
Rubix:6303578
EAN:7319000109341
Produktinformation : M6S D931-8.8 M14x140 6kt Skruv (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M14 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
140 mm
