Referenser
Arvid Nilsson:11106065
Rubix:6326256
EAN:7319000731979

Produktinformation : M6S I4014-8.8-FZB M6x65 6kt Skruv (200PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 65 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | ISO 4014 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
Längd
65 mm
