Referenser
Arvid Nilsson:12316140
Rubix:6324963
EAN:7319007298710

Produktinformation : M6S D931-A4-80 M16x140 6kt Skruv (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
140 mm
