Referenser
Arvid Nilsson:1022170
Rubix:6328610
EAN:7319004943446
Produktinformation : M6S D931-8.8 M22x170 6kt Skruv (1PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 170 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M22 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
170 mm
