Referenser
Arvid Nilsson:40008040
Rubix:6314331
EAN:7319000517559


Teknisk sammanfattning
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M8 |
Produktinformation : MLC6S D6912-A4 M8x40 Insexskruv Styrtapp (100PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M8 |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 832,11 kr Ex moms
/ packet
3 540,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm