Referenser
Arvid Nilsson:40010080
Rubix:6315351
EAN:7319003603969

Teknisk sammanfattning
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M10 |
Produktinformation : MLC6S D6912-A4 M10x80 Insexskruv Styrtap (50PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M10 |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 028,34 kr Ex moms
/ packet
5 035,42 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm