Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL6X30A.A1
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL6X30A.A1
Rubix:6427666
Tillverkare:000726 30
EAN:4043377004499


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A1 6X - 000726 30
Parallel pins type A, Tolerance m6 A1 6X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,92 kr Ex moms
/ packet
403,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
6 mm
Längd
30 mm