Referenser
Spartex:GOCONIQ4X50Z
Rubix:6335991
EAN:3660757493875

Produktinformation : GOCONIQ4X50Z
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 1B |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 553,00 kr Ex moms
/ 100 Styck
1 941,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
