Sök med referens, artikelnr, fabrikat eller nyckelord.
sv
Logga in eller registrera
Våra produkter
Våra tjänster
Kataloger
Kontakta oss
Drivelement
(6 625)
Växellådor
(4 391)
Mekanisk kraftöverföring
(55 317)
Maskinbearbetning, skärning och borrning
(20 527)
Pneumatik, Hydraulik
(35 945)
Verktyg och Maskiner
(24 266)
Personligt skydd, säkerhet och hygien
(27 714)
Underhåll och reparationer
(1 475)
Gas/Svets
(343)
Fästmaterial, lim och tejp
(34 452)
Utrustning
(4 047)
Lim
(216)
Tejp och skyddsfilmer
(730)
Fästelement
(32 853)
Tving och knoppar
(118)
Lås, beslag och säkerhetsprodukter
(530)
Se
Tejp
(729)
Se
Rubix kategorier
Fästmaterial, lim och tejp
Tejp och skyddsfilmer
Tejp
Monteringstejp
Tejp
Scotch® Packtejp 371, Brun, 50 mm x 66 m - 37150B
Tejp 3M 7100135324
Tejp 3M
Se teknisk information
Referenser
3M:
7100135324
Rubix:
6051654
Produktinformation : Scotch® Packtejp 371, Brun, 50 mm x 66 m - 37150B
Teknisk information
Attribut
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
Rapportera ett produktdatafel
843,12
kr
Ex moms
/ 36
Styck
1 053,90
kr
Inkl moms
Tillgängliga
Lägg i varukorg
Glöm inte att logga in för att dra nytta av dina priser
Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.
Tejp 3M 491912
Tejp 3M 7000048917
Tejp 3M 7000116559
Tejp Tesa 4651 50M 50MM WHITE
Tejp 3M 891518B
Tejp 3M 908625
Tejp 3M 7000072171
Tejp Tesa 4651 50M 38MM WHITE
Tejp 3M 7000116019
Tejp Tesa 4965 50M 50MM TRANSPARENT
Tejp 3M 947312
Tejp 3M 7000033127
Tejp 3M 7100021283
Tejp 3M 76450O
Tejp 3M 88863655