Referenser
Brady:813788
Rubix:6168510
Tillverkare:813788
EAN:0888434186077



Produktinformation : SOC, Ø 7,6 cm x 122 cm AW430
Teknisk information
Attribut
| Absorptionskapacitet | 106 l |
|---|---|
| Typ | dynor |
| Färg | grå |
| Höjd | 7.6 cm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 257,07 kr Ex moms
/ packet
4 071,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
