Referenser
GISS:890213S
Rubix:6293613

Produktinformation : Disposable Nitrile Gloves, Size S, 100 Pcs/Pk - A0009707 - Giss
Teknisk information
Attribut
| Storlek | s |
|---|---|
| Längd | 240 mm |
| Färg | blå |
| Huvudmaterial | nitril |
| Matkontakt | ja |
| Förpackning | box of 100 gloves (50 pairs); carton of 10 boxes (1000 gloves or 500 pairs) |
| Tjocklek | 0.11 mm |
| pulveriserad | nej |
| Kategori | 3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
