Engångshandskar Tegera 84510-10

Kemikalieskyddshandskar 84510 TEGERA®

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Tegera:84510-10
Rubix:6440239
Tillverkare:84510-XL
EAN:7340118445267
brand logo

Teknisk sammanfattning

Storlek10
Längd240 mm
Färggrön
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Kemikalieskyddshandskar, Chemforce 84510, storlek 10 - 84510-10 - TEGERA


Bekväm och mångsidig engångshandske som endast är 0,11 mm. Tillverkad av högkvalitativt nitril, puderfri och lätt att ta på och av. Strukturerade fingertoppar ger utmärkt grepp och handsken har även Touchscreen-funktion. Livsmedelsgodkänd och certifierad för användning mot virus. Passar för precisionsarbete och ger skydd i miljöer med risk för kemikaliestänk. Ftalatfri och latexfri för minskad allergirisk. 100 st/box. 10 boxar/kartong.

Styrkor

Skydd mot stänk av kemikalier, Godkänd för mathantering, Klorinerad insida, För pekskärmar, Ftalatfri, Latexfri, Olje- och fettresistent, Vatten- och oljeavvisande, Vattentät

Användningsområden

Monteringsarbeten, Omsorgsarbeten, Kemtekniska arbeten, Kemiska arbeten, Lokalvård, Saneringsarbeten, Finmonteringsarbeten, Mathantering, Sjukvårdsarbeten, Hotell- och restaurangarbeten, Avsyningsarbeten, Köksarbeten, Laboratoriearbeten, Måleriarbeten, Petrokemiska arbeten

Teknisk information


Attribut
Storlek10
Längd240 mm
Färggrön
Huvudmaterialnitril
Matkontaktja
Förpackning10 carton
Tjocklek0.1 mm
Materialnitrile (dipping)
pulveriseradnej
Kategori3
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek