Referenser
Ansell:91-225 09
Rubix:392295
Tillverkare:91225090

Produktinformation : 91-225 9 AccuTech Gammex
For aseptic applications, AccuTech® 91-225 is a thick, clean and sterile latex with a hand-specific design for comfort and dexterity.
Styrkor
- Thick latex glove designed for comfort and dexterity
- Compatible with Class 100 (ISO 5) / Grade A Clean Room environments
- Low protein content reduces risk of allergy
Användningsområden
Life Sciences
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 43 g |
|---|---|
| Storlek | 9 |
| Längd | 300 mm |
| Färg | vit |
| Huvudmaterial | lateks |
| Förpackning | sterile: 1 pair/pack; 10 pairs per polybag; 200 pairs per carton (packaging may vary by sku/region) |
| Tjocklek | 0.18 mm |
| Material | natural rubber latex (natural latex) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,66 kr Ex moms
/ Styck
40,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran