Referenser
Milwaukee:4932459301
Rubix:6460082
EAN:4058546002671

Produktinformation : Folding Ruler Composite 2 meter - 4932459301 - Milwaukee
Locks at 90°/180°. Angle reference, rust free. Water resistant. Wear resistant markings.
Teknisk information
Attribut
| Längd | 2 m |
|---|---|
| Bredd | 15 mm |
| Antal element | 10 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,34 kr Ex moms
/ Styck
241,68 kr Inkl moms
- Tillgängliga
