Referenser
Bahco:WR1-MM
Rubix:424238
EAN:7314150220069

Dokumenter
Produktinformation : METERSTOCK 1 M ENDAST MM
Styrkor
•Made from birch
Measures metric/imperial (WR1) or metric only (WR1-MM)
Measures metric/imperial (WR1) or metric only (WR1-MM)
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 60 g |
|---|---|
| Material | wood |
| Längd | 1 m |
| Bredd | 17 mm |
| Typ | folding rule |
| Antal element | 5 |
| Färg | gul |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,65 kr Ex moms
/ Styck
60,81 kr Inkl moms
- Tillgängliga
