Material till elverktyg Milwaukee 4933498587
Material till elverktyg Milwaukee
Se teknisk informationReferenser
Milwaukee:4933498587
Rubix:6464697
Tillverkare:4933498587
EAN:4058546524562
Produktinformation : Dust Extractor, M18 FDDEC-0 - 4933498587 - Milwaukee
MILWAUKEE® M18™ dammutsug till M18 FUEL™ kompakt 16 mm SDS-Plus borrhammare. Effektivt HEPA-filter samlar upp 99.97 % av luftburna partiklar. Designad för att effektivt samla upp damm med automatisk aktivering från borrhammaren. Stor dammbehållare. Avtagbart och justerbart djupanslag. Maximal kapacitet på 16 mm och 90 mm längd. Kompatibel med M18 FHAC16 borrhammare. Vikt 0,9 kg. Levereras utan batteri och laddare i en kartong.
Teknisk information
Attribut
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 493,11 kr Ex moms
/ Styck
3 116,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran