Bärbara elverktyg - Övrigt Milwaukee M12 IR-201B 3/8
Bärbara elverktyg - Övrigt Milwaukee
Se teknisk informationReferenser
Milwaukee:M12 IR-201B 3/8
Rubix:6248240
Tillverkare:4933441720
EAN:4002395002023
Produktinformation : MILWAUKEE M12IR-201B-(3/8) M12 COMPACT IMPACT RATCHET
M12™-batteridrivet spärrskaft som är bäst i sin klass inom kraft och hastighet med sina 47 Nm och 250 varv/min. 3/8" fäste. Stor strömbrytare med variabel hastighetsreglering för maximal kontroll. Kortaste och mest kompakta spärrskaftet på marknaden - huvudet är endast 22mm brett. Perfekt för trånga utrymmen. Inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan. Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet. Vikt inkl batteri 0,9 kg. Levereras med 1 X 2,0 Ah REDLITHIUM™-batterier, 40 min laddare och tygväska.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 12 V |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 521,29 kr Ex moms
/ Styck
5 651,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran


