Referenser
Beta Tools:910A 13
Rubix:6038248
Tillverkare:009100013
EAN:8014230032443

Produktinformation : 910A 13-HEXAGON HAND SOCKETS - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 33,8 g |
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Diameter | 13 mm |
| Längd | 31 mm |
| Fyrkant | 10 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 33.8 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
