Referenser
Beta Tools:599DGT/6
Rubix:6037322
Tillverkare:005990003
EAN:8014230596815


Teknisk sammanfattning
| Minsta åtdragningsmoment | 12 N.m |
|---|---|
| Åtdragningsmoment, maximalt | 60 N.m |
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
Produktinformation : 599DGT/6-ELECTRONIC TORQUE WRENCH - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 475x125x65 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1665 g |
| Minsta åtdragningsmoment | 12 N.m |
| Åtdragningsmoment, maximalt | 60 N.m |
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Längd | 413 mm |
| Fixering | 33 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran