Referenser
Stahlwille:730DR/80
Rubix:6020902
Tillverkare:96501880
EAN:4018754240067




Teknisk sammanfattning
| Minsta åtdragningsmoment | 80 N.m |
|---|---|
| Åtdragningsmoment, maximalt | 800 N.m |
| Fyrkantsadapter | 3/4 '' |
Produktinformation : MOMENTNYCKEL DIGITAL MANOSKOP 730DR/80 - 96501880 - STAHLWILLE
With reversible ratchet
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25,6x30,6x1160 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 10582 g |
| Minsta åtdragningsmoment | 80 N.m |
| Åtdragningsmoment, maximalt | 800 N.m |
| Fyrkantsadapter | 3/4 '' |
| Längd | 1255 mm |
| Standard | DIN EN ISO 6789?2 |
| Typ | torque wrench |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
27 965,10 kr Ex moms
/ Styck
34 956,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran