Momentnyckel Stahlwille MANOSKOP 714R/80
714R Elektromekanisk vinkelstyrd momentnyckel
Se teknisk informationReferenser
Stahlwille:MANOSKOP 714R/80
Rubix:6020916
Tillverkare:96501080
EAN:4018754212798




Teknisk sammanfattning
| Minsta åtdragningsmoment | 80 N.m |
|---|---|
| Åtdragningsmoment, maximalt | 800 N.m |
| Fyrkantsadapter | 3/4 '' |
Produktinformation : MOMENTNYCKEL DIGITAL MANOSKOP 714/80 - 96500980 - STAHLWILLE
With reversible ratchet
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 70x95x1200 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 10577 g |
| Minsta åtdragningsmoment | 80 N.m |
| Åtdragningsmoment, maximalt | 800 N.m |
| Fyrkantsadapter | 3/4 '' |
| Längd | 1253 mm |
| Typ | torque wrench |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
28 536,33 kr Ex moms
/ Styck
35 670,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran