Verktygsnyckel Stahlwille 40250012, Typ: Skiftnyckel| Öppning: 39 mm| Längd: 311 mm
Verktygsnyckel Stahlwille
Se teknisk informationReferenser
Stahlwille:40250012
Rubix:6185477
EAN:4018754019595



Produktinformation : SKIFTNYCKEL 4025 12 - 40250012 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 19x82x310 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 708 g |
| Öppning | 39 mm |
| Längd | 311 mm |
| Typ | skiftnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 766,10 kr Ex moms
/ 5 Styck
4 707,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
