Referenser
Stahlwille:08320003
Rubix:6185690
EAN:4018754011919



Produktinformation : BITS PZ 1272 - 8320003 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x50 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 11 g |
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Bladlängd | 50 mm |
| Längd | 50 mm |
| Slutbehandling | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
520,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
