Referenser
Stahlwille:08161030
Rubix:6185717
EAN:4018754153992



Produktinformation : BITS 5-STAR 1445 TPI 30 - 8161030 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x26 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 6 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | tpi30 |
| Bladlängd | 6 mm |
| Längd | 26 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,45 kr Ex moms
/ 5 Styck
518,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
