Referenser
Stahlwille:08420005
Rubix:6184255
EAN:4018754012138



Produktinformation : BITS INSEX 4055 - 8420005 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 11x11x35 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 16 g |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 5 mm |
| Bladlängd | 35 mm |
| Längd | 35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 313,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 891,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
