Referenser
Gedore:ITX 32 T100
Rubix:6031640
Tillverkare:6276310
EAN:4010886627631

Produktinformation : BITSHYLSA 3/4'' TORX T100 - ITX 32 T100 - 6276310 - GEDORE
Screwdriver bit socket 3/4" TX T100 Square drive as per DIN 3120 - D 20, ISO 1174, with locking pin Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 461 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 3/4 '' |
| Längd | 80 mm |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t100 |
| Modell | t100 |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
725,62 kr Ex moms
/ Styck
907,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran