Referenser
Stahlwille:01290003
Rubix:6183643
EAN:4018754001064



Produktinformation : SKRUVMEJSELHYLSA 1/4'' 44 P 3 - 1290003 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 12x12x28 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 12 g |
| Längd | 28 mm |
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph3 |
| Modell | 44p |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,55 kr Ex moms
/ 5 Styck
689,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
