Referenser
Stahlwille:06050017
Rubix:6185733
EAN:4018754010189




Teknisk sammanfattning
| Fyrkantsadapter | voor inbusbouten/-schroeven (inwendige zeskant) '' |
|---|---|
| Längd | 85 mm |
| Avtryck | hex / allen |
Produktinformation : INSEXHYLSA 1'' 64 17 - 6050017 - STAHLWILLE
DIN 7422, chrome-alloy steel, chrome-plated.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 43x43x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 417 g |
| Fyrkantsadapter | voor inbusbouten/-schroeven (inwendige zeskant) '' |
| Längd | 85 mm |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 17 mm |
| Modell | 64 |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
868,80 kr Ex moms
/ Styck
1 086,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran