Referenser
Stahlwille:03090016
Rubix:6185783
EAN:4018754006632



Produktinformation : SKRUVMEJSELHYLSA 1/2'' 54 CV M 16 - 3090016 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 28x28x63 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 163 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 63 mm |
| Avtryckstorlek | m16 |
| Modell | 54cv |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 344,20 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 680,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
