Referenser
Stahlwille:01290002
Rubix:6183644
EAN:4018754001057



Produktinformation : SKRUVMEJSELHYLSA 1/4'' 44 P 2 - 1290002 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 12x12x28 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 11 g |
| Längd | 28 mm |
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Modell | 44ph |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,55 kr Ex moms
/ 5 Styck
689,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
