Referenser
Stahlwille:54CV M12 Ribe-CV
Rubix:6185786
Tillverkare:03090012
EAN:4018754006618



Produktinformation : SKRUVMEJSELHYLSA 1/2'' 54 CV M 12 - 3090012 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 24x24x60 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 119 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 60 mm |
| Avtryckstorlek | m12 |
| Modell | 54cv |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 064,75 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 330,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
