AC elektriska motorer Lonne 1TZ5C315M690kW230/400V50HzV1,PTCQ60Q72IE4
AC elektriska motorer Lonne
Se teknisk informationReferenser
Lonne:1TZ5C315M690kW230/400V50HzV1,PTCQ60Q72IE4
Rubix:6439514

Produktinformation : 1TZ5 C 315M-6 90kW 230/400V 50Hz V1, PTC Q60 Q72 IE4
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 90 kW |
|---|---|
| Spänning | 230/400 V |
| Verkningsgradsklass | ie4 |
| Frekvens | 50 Hz |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
414 615,06 kr Ex moms
/ Styck
518 268,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
