AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 A 160L-2 22kW 230/400V 50Hz B5 IE3
Elmotor serie 1TZ9 A 160L-2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:1TZ9 A 160L-2 22kW 230/400V 50Hz B5 IE3
Rubix:6167916




Dokumenter
Produktinformation : Lönne motor 1TZ9 A 160L-2 22kW 230/400V B5 IE3
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i aluminium.
IC411 själventilerad med fläkt.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 22 kW |
|---|---|
| Spänning | 230/400 V |
| Varvtal | 3000 rpm |
| Axelhöjd | 160 mm |
| Antal stolpar | 2 |
| Verkningsgradsklass | ie3 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
| Axelns diameter | 42 mm |
| Vikt | 84 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
57 312,78 kr Ex moms
/ Styck
71 640,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
