AC elektriska motorer Lonne 1TZ5 C 315L-2 315kW 380VD 50Hz IP55 B3, PTC Heater L51 IE3
Elmotor serie 1TZ5 C 315L-2
Se teknisk informationReferenser
Lonne:1TZ5 C 315L-2 315kW 380VD 50Hz IP55 B3, PTC Heater L51 IE3
Rubix:6255659

Produktinformation : 1TZ5 C 315L-2 315kW 380VD 50Hz IP55 B3, PTC Heater L51 IE3
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i gjutjärn.
IC411 själventilerad med fläkt.
Rostfri märkskylt.
Förberedd med pluggade dräneringshål.
63XX kullager och PTC termistorer som standard.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 315 kW |
|---|---|
| Spänning | 400 V |
| Varvtal | 3000 rpm |
| Axelhöjd | 315 mm |
| Antal stolpar | 2 |
| Verkningsgradsklass | ie3 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
| Axelns diameter | 80 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
523 441,94 kr Ex moms
/ Styck
654 302,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
