Referenser
Tesa:042800000000
Rubix:6328678
Tillverkare:04280-00000-00
EAN:4005800123795

Produktinformation : tesa 4280 Packaging Tape PP, 66m x 48mm, transparent - 04280-00000-00
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6216,49 g |
|---|---|
| Bredd | 48 mm |
| Längd | 66 m |
| Färg | färglös |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
