Referenser
Norton:66623372204
Rubix:6202380
EAN:3157625479074

Produktinformation : Slippappersrullar G131F 115 mm x 50 m - 66623372204 - NORTON
Mutlipurpose abrasive paper for all sanding stages, best value for money with this FSC® certified product.
Användningsområden
Sanding
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Bredd | 115 mm |
| Spannmål | 60 |
| Applikation | fast easy sanding;light deburring;polishing of wood, paint, metal and plaster, rust and scale |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
836,90 kr Ex moms
/ Styck
1 046,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
