Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CT11013
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CT11013
Rubix:153704

Produktinformation : 12B-3 Z=13 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1400 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 13 |
| ISO-kod | 12b-3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,41 kr Ex moms
/ Styck
424,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran