Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD09080
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD09080
Rubix:153107

Produktinformation : 08B-2 Z=80 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 12800 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 80 |
| ISO-kod | 08b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 385,16 kr Ex moms
/ Styck
2 981,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran