Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D06B2110
Platt kedjehjul, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D06B2110
Rubix:6350002
EAN:3660338311727

Dokumenter
Produktinformation : 06B-2 Z=110 Plant kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 06B2 Duplex - 110 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 110 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Indikativ diameter | 333.55 mm |
| Yttre diameter | 338 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 15.4 mm |
| Borrdiameter | 20 mm |
| Navets diameter | 20 mm |
| Kedja | 06b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 242,69 kr Ex moms
/ Styck
2 803,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran