Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD16076
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD16076
Rubix:153482

Produktinformation : 32B-2 Z=76 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 800000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 50.8 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 76 |
| ISO-kod | 32b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
127 584,78 kr Ex moms
/ Styck
159 480,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran